曜日別特売
B-10FCTB-50A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805061

B-10FCTB-50A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805061
B-10FCTB-50A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805061

鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1台注文コード35805061品番B-10FCTB-50A
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)FC200寸法L(mm)180寸法H(mm)365アクチュエータの種類B-2型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング寸法E(mm)382接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする