KITZ(キッツ)
ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35805113
品番
B-10UTB-20A
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(15A~50Aロストワックス)
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
215
アクチュエータの種類
B-0型(複作動)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
寸法E(mm)
197
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材