ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35805156 品番 B-10UTB-50A
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A〜50Aロストワックス) 寸法L(mm)180 寸法H(mm)365 アクチュエータの種類B-2型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 寸法E(mm)382 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする