呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A〜50Aロストワックス)
寸法L(mm)190
寸法H(mm)390
アクチュエータの種類B-2型(複作動)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
寸法E(mm)382
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ