曜日別特売
S-70 グロスシャンプー SONAX 36568682

グロスシャンプー

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36568682
品番
S-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キメ細かな泡なので、ボディーに傷をつけずに汚れを落とす事が出来ます。
特殊分解成分APGが汚れ成分(泥やオイル等)をすばやく分解し、汚れを浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。
特殊処方により、ワックスは落とさずに汚れを落とすので、こまめにシャンプーしてもワックスがけの頻度は増やしません。

用途
自動車ボディー、タイヤ、その他の外装の洗浄用
タイプ
詰替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×218×40
仕様
濃縮タイプ20回分
成分
非イオン系界面活性剤・陰イオン系界面活性剤・防腐剤・香料
種類
液体・コンパウンド無し
液性
弱アルカリ性
入数
1袋(700mL)
適合塗装色
全塗装色対応
注意
※700mLは詰め替え用(袋)の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10728803
2017-03-22
用途: 洗車

わずかな量を薄めて使うので、非常に経済的。
ベランダ掃除などにも使ってます。

対象商品 : 10728803
2017-01-02
用途: 洗車作業

汚れ落ちがよく、そのうえコーティング被膜も傷めないとか・・・
コーティング被膜への影響は分かりませんが、汚れ落とし効果はしっかりと実感できます。

対象商品 : 36568682
2017-01-02
用途: 洗車作業

汚れ落ちがよく、そのうえコーティング被膜も傷めないとか・・・
コーティング被膜への影響は分かりませんが、汚れ落とし効果はしっかりと実感できます。

対象商品 : 10728803
2012-08-11
用途: 洗車

カー用品店の通常価格より安いです。
消耗品なのと当日出荷していただけるので無くなってからの注文でも間に合う利点があります。

対象商品 : 10728803
2012-07-30
用途: 車の洗車に使用。

泡立ちは良く、洗車しやすい。
だだ、泡ぎれは良くなく洗い流す時に水が多く必要な気がする。
自分の車が黒なのでそうなのか良くわからないが、白やシルバーなら問題ないと思う。
汚れ落ちは、良いと思う。

対象商品 : 10728803
2009-06-16
用途: 洗車

泡立ちがすごい。クリーミィという表現がぴったりのきめ細かい泡です。洗い流した後もボディが艶々して光ってました。

対象商品 : 10728803
2009-03-17
用途: 洗車
株式会社青春堂 様

クリーミィーな泡立ちと言われますが、ほんとにキメ細かく泡立ちもよいです。洗車後の光り方も違うような気がします。

対象商品 : 10728794
2009-03-10
用途: 洗車

濃縮タイプなので、濃さを調整出来るのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする