CH2FLB40C-800AK CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40C) SMC 37088318

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40C)CH2FLB40C-800AK

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)800
内容量1個注文コード37088318品番CH2FLB40C-800AK
参考基準価格(税別)¥67,060販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
チューブ内径(Φmm)
40
ナット
(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする