CH2GLA80C-710-D CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA80C) SMC 37100963

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA80C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37100963
品番
CH2GLA80C-710-D
参考基準価格(税別)¥85,090販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
ポート・クッションバルブ位置
(D) ポート上 クッションバルブ左
ストローク(mm)
710
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする