※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Universal 75W-90 GL 3・4・5

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37568772 品番56654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル
耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。
卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。
部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。

APIGL-3、GL-4、GL-5 ベースオイル部分合成油 用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38289797
2020-04-27
用途:
ミニキャブのリアデフシール交換

ミニキャブのリアデフシール交換のため購入、オイル黒かったです、交換しましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
38289797
2020-01-12
用途:
ミッションOil交換

普通に問題なく使用できます。冬場のエンジン始動後すぐは、やはりギアの入りは渋いですが、暖まれば問題ありません。

対象商品:
38289797
2020-10-06
用途:
510ブルのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1L単位で手軽に購入できて大変満足しています。性能も問題なかったです。

対象商品:
38289797
2019-10-23
用途:
デフ、ミッションオイルの交換
運輸・通信業

旧車のメンテナンスに使用しています。当方保有車両には、1L三本で、デフ、ミッション、ギヤボックスのオイル量ピッタリです。高価なオイルを入れっぱなしよりは、そこそこの品を何回も交換する方が良いように思っていますので、毎回この品をチョイスしています。

対象商品:
38289797
2020-06-10
用途:
ダイハツ ミラジーノ L700のギアオイル交換
運輸・通信業

はじめての選択ですが、量、価格とも満足しています。

対象商品:
38289797
2019-10-07
用途:
バイク整備
その他業種

バイクのミッションオイルに使用。シフトの入りが良くなった。

対象商品:
38289797
2019-05-14
用途:
自動車の整備時
サービス業

この製品に限らないですが、交換後は静かになった感じがします。
使いやすいサイズで重宝しました。

対象商品:
38289797
2019-05-29
用途:
大型バイクのミッションオイル
サービス業

有名ブランドのギアオイル。
信頼でき,長く使える。
保管可能な缶への変更を望む。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする