400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37606317 品番 RB3N
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 寸法L(mm)67 寸法H(mm)45 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5〜40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606301
2024-01-25
用途:
油圧の切り替えに
カープロデュース MKC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クレーン付きローダーを製作時にこの商品を毎回購入して使わせて頂いています。とても使いやすく重宝しております。

対象商品:
37606353
2021-11-10
用途:
バルブ交換

KITZのバルブが壊れたため、安かったこの商品を選択。
海水使用なので、レバーのワッシャー、ナットはステンレスの部品に交換

1人が参考にしています
対象商品:
37606317
2021-10-11
用途:
試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品:
37606326
2021-05-05
用途:
ボイラー清掃時
農・林・水産業

以前から何回か購入使用して居りますが、問題なく作動して居ります。

2020-09-23
用途:
農業用水用配管
岡本農園 様 (農・林・水産業)

有名ブランドと同等品です。問題なしでした。コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
37606292
2018-08-22
用途:
キッツ製からの変更

以前はキッツ製の3方弁を使用していたが、今回価格の安いこちらに変更してみた。
こちらのほうがハンドル操作が軽く、今のところ漏れ等は無し。
これからはこちらが標準になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37606292
2018-08-21
用途:
タンク給水時の切り替えとして

東洋バルブ製ですので、問題なく使用できています。動作も想定通りです。

1人が参考にしています
対象商品:
37606317
2018-10-28
用途:
水道水の配管
株式会社吉成産業 様

通常の市販品と比べてもそん色ない製品と感じます、メーカー品です、シッカリしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする