150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687711 品番 F-10A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力150型 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)44 寸法H(mm)26 最高使用圧力(MPa)1.6(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771 主な用途キャップを天とした水平配管に使用 最高許容圧力(MPa)1.6(-29〜120℃の静流水)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC 材質(ボディ)CAC 材質(ボンネット)C3771 寸法S1(mm)23 面間寸法(mm)44 クラス150型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 寸法d2(Rc)Rc3/8 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※チャッキバルブは作動時騒音を発生することがあり、騒音が激しい場合は、ジスク部の劣化が進行する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06176195
2013-10-28
用途:
ボイラーかん水の逆流防止に使用
島屋クリーニング 様

リフトタイプのチャッキバルブを探していましたが見つけることが出来スイングタイプと一緒に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする