※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687727
品番
F-65A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
150型
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
139
寸法H(mm)
79
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
材質(キャップ)
CAC
主な用途
キャップを天とした水平配管に使用
最高許容圧力(MPa)
1.37(-29〜120℃の静流水)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC
材質(ボディ)
CAC
材質(ボンネット)
CAC
寸法S1(mm)
88
面間寸法(mm)
139
クラス
150型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
寸法d2(Rc)
Rc21/2
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※チャッキバルブは作動時騒音を発生することがあり、騒音が激しい場合は、ジスク部の劣化が進行する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材