R-100A 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ) 37688007 R-100A 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ) 37688007

青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

(30件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688007 品番 R-100A
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29〜120 寸法L(mm)195 寸法H(mm)119 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 寸法d2(mm)Rc4 材質(キャップ)CAC 最高許容圧力(MPa)1.18(-29〜120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC 材質(ボンネット)CAC 寸法S1(mm)127 面間寸法(mm)195 クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※チャッキバルブは作動時騒音を発生することがあり、騒音が激しい場合は、ジスク部の劣化が進行する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
深井戸ポンプ排出口

上部蓋の所からの漏水あり。
メーカーより修理対応で返品返金をご対応できかねますと。。
修理対応は約1か月、その間どうするんだ??
返品不可はおすすめしませんね。
で、仕方ないので修理出そうかと思ったら、
凍結(茨城県海側)で、破裂しました。
5o程度の隙間が横にできました。すごい水が噴き出しました。
レベルが違ったので諦めます。
もしかして青銅製は固いのでしょうか??

対象商品:
02229796
2023-10-26
用途:
水道管と給湯器の間に入れました

綺麗な商品で、ねじ込みもスムーズに出来てスマートに仕上がりました。

対象商品:
02229814
2023-12-08
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

商品の価格については、リーズナブルなお値段だと思います。

対象商品:
02229805
2022-11-10
用途:
ホタル水路の循環ポンプ用

長年、循環ポンプの吸上げ側にゴムシールの逆止弁を使ってきましたが、3〜4年ほどでゴムが変形して水落が始まるので、この青銅製の物に交換しました。ポンプは毎日連続運転しているわけではないので、休止中の水下がりを心配していましたが、1週間ぶりに運転しても水が落ちていませんでした。水落ちしてポンプの呼び水を入れなくて済むので助かっています。精度が高いので、逆止が良く効いているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
02229832
2023-01-05
用途:
水中ポンプの取替え時の逆止用

いつも使っています、キッツ製は信頼しています。長くずっと同じ物を使っていると、新旧取替の際も寸法が同じなので作業も早くできて助かっています。

対象商品:
02229832
2021-12-11
用途:
ポンプ配管のバイパスとして使用
農・林・水産業

製品に付いては、文句なし。只値段の方が高すぎるので、安くして欲しい。

対象商品:
02229796
2021-03-13
用途:
太陽熱温水器配管

太陽熱温水器の湯経路で、逆止め弁として使用します。

対象商品:
02229832
2020-10-22
用途:
水配管の逆流防止

水配管の逆流防止に使用したが完全に逆流を防止出来満足の結果を得られました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする