※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-25A 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 37688314 TB-25A 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 37688314

10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688314 品番 TB-25A
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)CAC 形状ストレート 寸法L(mm)130 寸法H(mm)95 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 寸法t(mm)12 方式フローティング 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)160 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)25 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)CAC 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする