※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688332
品番
TB-40A
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
CAC
形状
ストレート
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
115
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
寸法t(mm)
14
方式
フローティング
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
40
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
CAC
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材