※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688542
品番
TY-15A
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
48
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
70
材質(ボール)
C3604BD+Ni-Crめっき
寸法d(Φmm)
8.5
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc1/2
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
28
クラス
150型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材