曜日別特売
TY-20A 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ) 37688551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY-20A 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ) 37688551
TY-20A 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ) 37688551

150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37688551品番TY-20A
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)60寸法H(mm)50最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき寸法d(Φmm)12使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc3/4材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE寸法S1(mm)34クラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする