※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY-25A 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ) 37688567 TY-25A 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ) 37688567

150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688567 品番 TY-25A
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)66 寸法H(mm)58 最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)20 使用流体水、油、ガス 寸法d2(mm)Rc1 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)41 クラス150型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする