※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFNW-15A キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ) 37688707 RFNW-15A キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ) 37688707

キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688707 品番 RFNW-15A
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)73 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 寸法S(mm)28 接続方式ねじ込み形 使用流体 寸法d2(mm)Rc1/2 材質(キャップ)CAC911 材質(ジスク)NBR 材質(スプリング)C5191-W クラス10K 材質(コア)管端防食コア:変形PRE(ねじ込み形) 材質(シールリング)コア用:ポリエチレン バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする