※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688716
品番
RFNW-20A
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
寸法S(mm)
34
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
寸法d2(mm)
Rc3/4
材質(キャップ)
CAC911
材質(ジスク)
NBR
クラス
10K
材質(コア)
管端防食コア:変形PRE(ねじ込み形)
材質(シールリング)
コア用:ポリエチレン
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材