※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689075
品番
S23N-20A
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
一次側:常温、二次側逆流時:80以下
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
45
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃〜80℃の冷温水)
方式
フローティング
寸法S(mm)
27
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
寸法L2(mm)
29
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
10
使用流体
水
寸法d1(mm)
Rc3/4
寸法d2(mm)
G3/4
寸法d3(mm)
17
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
66
寸法H2(mm)
30
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM・NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(スプリング)
SUS304
クラス
10K
材質(チャッキ)
一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材