600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689233 品番 ZO-15A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)74 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)26.5 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)80 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)15 使用流体水、油、ガス 寸法d1(mm)R1/2 寸法d2(mm)Rc1/2 寸法d3(mm)13 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)26 クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689242
2022-04-29
用途:
農薬散布の開閉バルブに使用。
y・m・b 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までの付属のバルブ気密が悪くなったための交換です。
今の所問題ありません。
耐久性に期待です。

対象商品:
37689233
2022-04-22
用途:
トラックのエアー配管のバルブとして

トラクタのエアー連結配管につけてホースが切れた場合でもこのバルブをつけておけばエアーを止めて走行に使用なくできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする