※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCOU-65A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689881 10FCOU-65A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689881

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689881 品番 10FCOU-65A
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)220 寸法H(mm)123 ねじ径M16 適合規格JIS B2031 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)22 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 寸法d(Φmm)65 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ジスク)304SS 材質(ヒンジピン)304SS 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)304SS 材質(ボディ)FC200 面間寸法(mm)220 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)304SS バルブ種類チャッキバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする