※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689897
品番
10FCOU-80A
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
145
ねじ径
M16
適合規格
JIS B2031
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
185
寸法C(mm)
150
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
寸法d(Φmm)
80
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
8
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート極軟鋼
材質(ジスク)
304SS
材質(ヒンジピン)
304SS
材質(プラグ)
SS400
材質(ボールシート)
304SS
材質(ボディ)
FC200
面間寸法(mm)
240
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)
304SS
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材