※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCOU-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689924 10FCOU-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 37689924

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689924 品番 10FCOU-150A
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)410 寸法H(mm)225 ねじ径M20 適合規格JIS B2031 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)26 寸法D(mm)280 寸法C(mm)240 接続方式管フランジ 材質(ボール)FC200 寸法d(Φmm)150 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)23 ボルト穴数8 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ジスク)FC200 材質(ヒンジピン)304SS 材質(プラグ)SS400 材質(ボールシート)304SS 材質(ボディ)FC200 面間寸法(mm)410 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)304SS バルブ種類チャッキバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする