※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCON-50A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37689994 10FCON-50A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37689994

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689994 品番 10FCON-50A
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)200 寸法H(mm)116 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油 寸法h(mm)19 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(プラグ)SS400 材質(パッキン)非石綿 面間寸法(mm)200 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする