※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCON-65A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37690003 10FCON-65A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37690003

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37690003 品番 10FCON-65A
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)220 寸法H(mm)126 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法t(mm)22 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 寸法d(Φmm)65 使用流体水、油 寸法h(mm)19 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(プラグ)SS400 材質(パッキン)非石綿 面間寸法(mm)220 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする