※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690012
品番
10FCON-80A
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200+ナイロン11ライニング
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0〜60(流体)
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
153
最高使用圧力(MPa)
1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
185
寸法C(mm)
150
接続方式
管フランジ
材質(シート)
CAC406
寸法d(Φmm)
80
使用流体
水、油
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
ボルト穴数
8
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C3771BD
材質(プラグ)
SS400
材質(パッキン)
非石綿
面間寸法(mm)
240
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材