※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690737
品番
20SN-15A
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
形状
ストレート
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
56
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法S(mm)
32
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法d2(mm)
Rc1/2
材質(キャップ)
SCS1
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A+ハードフェーシング
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材