※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SN-25A 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 37690755 20SN-25A 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 37690755

20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37690755 品番 20SN-25A
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S 形状ストレート 寸法L(mm)105 寸法H(mm)68 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法S(mm)47 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法d2(mm)Rc1 材質(キャップ)SCS1 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A+ハードフェーシング クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする