※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB4LA-20A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692304 10UTB4LA-20A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692304

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692304 品番 10UTB4LA-20A
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 質量(kg)5.2 材質(本体)SUS13A 寸法L(mm)140 寸法H(mm)132 ねじ径M12 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)14 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 寸法D(mm)100 寸法C(mm)75 接続方式フランジ形 寸法D1(mm)160 材質(ボール)SUS304 寸法d(Φmm)19 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)15 寸法g(mm)56 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする