※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB4LA-65A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692347 10UTB4LA-65A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692347

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692347 品番 10UTB4LA-65A
参考基準価格(税別)¥502,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 質量(kg)26 材質(本体)SUS13A 寸法L(mm)240 寸法H(mm)185 ねじ径M16 寸法L1(mm)120 寸法t(mm)18 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式フランジ形 寸法D1(mm)460 材質(ボール)SCS13A 寸法d(Φmm)64 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)19 寸法g(mm)116 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする