※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692383
品番
10UTB4TA-25A
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
質量(kg)
7.5
材質(本体)
SUS13A
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
135
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
80
寸法t(mm)
14
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
接続方式
フランジ形
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SUS304
寸法d(Φmm)
25
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材