※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)16SRB-100A 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693302 (F)16SRB-100A 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ) 37693302

16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693302 品番 (F)16SRB-100A
参考基準価格(税別)¥251,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

消防認定品

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力16K 接続方式管フランジ 用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)225 寸法H(mm)165 ねじ径M20 最高使用圧力(MPa)2.2 寸法t(mm)22 寸法D(mm)225 寸法C(mm)185 寸法d(Φmm)100 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)23 寸法g(mm)160 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シート・軟鋼 材質(ジスク)SUS403 材質(ヒンジピン)SUS403 クラス16K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする