※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697965
品番
B11
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
64
接続ねじ
R
寸法D1(mm)
40
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604BD(クロムめっき)
寸法d(Φmm)
10
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
首長形
端接続
テーパおねじ×テーパおねじ
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材