※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B11 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37697974 B11 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37697974

10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697974 品番 B11
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 寸法L(mm)67 寸法H(mm)66 接続ねじR 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 寸法d(Φmm)12.5 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×テーパおねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする