※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-N-T 400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698254 BX-N-T 400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698254

400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698254 品番 BX-N-T
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 寸法L(mm)86 寸法H(mm)105 接続ねじRc 寸法D1(mm)94 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 寸法d(Φmm)25 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0 ハンドル形状Tハンドル クラス400 バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする