※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ10-BNS 10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37698385 LJ10-BNS 10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37698385

10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698385 品番 LJ10-BNS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)80 寸法H(mm)52 最高使用圧力(MPa)1.4(-29〜100℃) 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする