※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ10-BNS-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699085 LJ10-BNS-HN 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699085

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37699085 品番 LJ10-BNS-HN
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)125 寸法H(mm)67 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする