※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ10-BNS-SK-N 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37699164 LJ10-BNS-SK-N 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37699164

10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37699164 品番 LJ10-BNS-SK-N
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)162 寸法H(mm)86 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする