※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-FBF-N-L 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37700092 10-FBF-N-L 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37700092

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード37700092 品番10-FBF-N-L
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は呼び径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 接続方式管フランジ 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 形状ストレート 寸法L(mm)180 寸法H(mm)120 寸法D1(mm)230 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 最高許容圧力(MPa)目安:0〜120℃の静流水: 1.4 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする