※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700345
品番
10-DNSF-N
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
10K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄/FCD-S
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
用途
蒸気、高温水ラインに好適。
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-10〜120:静流水、-10〜220:ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、-10〜300:飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
寸法L(mm)
216
寸法H(mm)
130
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10〜120℃以下の静流水:1.4
ハンドル形状
ハンドル無し
面間寸法(mm)
216
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材