※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-DNW 20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702007 20-DNW 20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702007

20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37702007 品番 20-DNW
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力20K 形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 寸法L(mm)60 寸法H(mm)154 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0 寸法D1(mm)70 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス20K バルブ種類ウイングチェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする