※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37702016
品番
20-DNW
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄FCD-S
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
160
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0
寸法D1(mm)
70
材質(シート)
NBR
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス
20K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材