寸法A(mm)-寸法C(mm)2.4外径D(Φmm)19.1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)19.1許容トルク(N・m)1.6常用トルク(N・m)0.8許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15質量(kg)0.012材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)7.00×10-7結合方式止めねじねじりばね定数(N・m/rad)26軸方向変位(mm)±0.15