寸法A(mm)-
寸法C(mm)5
外径D(Φmm)38.1
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
全長L(mm)38.1
許容トルク(N・m)12.6
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.082
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)2.20×10-5
結合方式止めねじ
ねじりばね定数(N・m/rad)204.6
軸方向変位(mm)±0.15