寸法A(mm)5.6寸法C(mm)3.1外径D(Φmm)19.1軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)22.9許容トルク(N・m)1.6常用トルク(N・m)0.8許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15質量(kg)0.014材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)8.39×10-7結合方式クランピングねじりばね定数(N・m/rad)26軸方向変位(mm)±0.15