外径D(Φmm)14
寸法E(mm)8
寸法L1(mm)7
寸法L2(mm)7
寸法S(mm)1
軸穴径d1(Φmm)3〜6.5
軸穴径d2(Φmm)3〜6.5
全長L(mm)22
許容トルク(N・m)4
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])34100
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.007
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)3
慣性モーメント(kg・m2)1.91×10-7
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)21
軸方向変位(mm)0〜+0.6
半径方向ばね定数(N/mm)380