外径D(Φmm)20
寸法E(mm)10
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)10
寸法S(mm)1
軸穴径d1(Φmm)4〜9.6
軸穴径d2(Φmm)4〜9.6
全長L(mm)30
許容トルク(N・m)10
常用トルク(N・m)5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23800
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.018
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)4
慣性モーメント(kg・m2)1.08×10-6
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)43
軸方向変位(mm)0〜+0.8
半径方向ばね定数(N/mm)400