外径D(Φmm)95
寸法E(mm)26
寸法L1(mm)50
寸法L2(mm)50
寸法S(mm)3
軸穴径d1(Φmm)19〜55
軸穴径d2(Φmm)19〜55
全長L(mm)126
許容トルク(N・m)900
常用トルク(N・m)450
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)8
慣性モーメント(kg・m2)2.24×10-3
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)10000
軸方向変位(mm)-0.5〜+2
半径方向ばね定数(N/mm)4200