外径D(Φmm)65
寸法E(mm)20
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)35
寸法S(mm)2.5
軸穴径d1(Φmm)14〜38
軸穴径d2(Φmm)14〜38
全長L(mm)90
許容トルク(N・m)320
常用トルク(N・m)160
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7400
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.51
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
下穴径(Φmm)5
慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4
エレメント型式Bタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000
軸方向変位(mm)-0.6〜+1.5
半径方向ばね定数(N/mm)800